ハンマーキャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※自在車320EKと併用できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960605
315EK-N100
100
60
22×40
122
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37960614
315EK-N125
125
70
22×40
148
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37960623
315EK-N75
75
50
18×35
91
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください