曜日別特売

ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪)

ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.499E-MC100旋回半径(mm)83ストッパーなし取付高H(mm)122軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37961411320EK-MC10010060122
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする