曜日別特売

ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪)

ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。

材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ストッパー付315EKと併用できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37961445320EK-N75755018×3591
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37961427320EK-N1001006022×40122
オープン
取扱い終了
代替品有
37961436320EK-N1251257022×40148
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37961427320EK-N10006998136320EK-N100320EK-N100 EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06998136EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
37961436320EK-N12506998145320EK-N125320EK-N125 EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06998145EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする