ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37961524
320EK-UR100
100
60
122
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961533
320EK-UR50
50
40
64
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961542
320EK-UR75
75
50
91
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961551
320EK-UR85
85
60
103
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください