曜日別特売

ステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車)

ステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37961621320ER-RN10010050100×5882×40122
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする