ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)

ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37961813320S-ARB10010012090×9090×90132
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961822320S-ARB125125150102×102102×102168
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961831320S-ARB150150160102×102102×102190
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする