ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37961971
320SK-UB100
100
100
132
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961987
320SK-UB125
125
130
167
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37961996
320SK-UB150
150
140
189
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962005
320SK-UB75
75
80
93
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください