ハンマーキャスター
ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962057
320SR-MCB100
100
120
110×78
110×78
132
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37962066
320SR-MCB125
125
150
140×94
140×94
168
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962075
320SR-MCB150
150
160
140×94
140×94
190
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください