防災面 350-WX

防災面 350-WX - 理研化学防災面 350-WX - 理研化学

角型レンズを使用したヘルメット装着型のW型防災面です(MP型からミゾ付型まで)

用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止などの作業形状ヘルメットタイプ型式角型遮光度#10相当材質(レンズ)アクリルレンズ寸法(mm)215×295×2質量(g)341レンズ色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36675782350-WX
オープン
4,288
4,717(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする