曜日別特売

防災面 350-KV

防災面 350-KV - 理研化学

上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。

種類防災面型式円筒型寸法(mm)215×250×2質量(g)250レンズ色グリーン(G2)材質(レンズ)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36675816350-KV
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする