理研化学
防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)
上部にバイザー付なので、顔面とレンズ部分との隙間が無く、ホコリや粉塵などの飛来物が入りにくくなっています。
用途
切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット):MP型
型式
球面型
寸法(mm)
245×310×(元板2)
質量(g)
185
レンズ色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36675843
350-AV
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください