曜日別特売

防災面 350-MX

防災面 350-MX - 理研化学
(1件のレビュー)
種類ヘルメット適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付き型式円筒型寸法(mm)215×250×2質量(g)245レンズ色グリーン(G2)材質(レンズ)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36675877350-MX
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36675877
2018-11-26
用途: 溶接時
井上組建設業・工事業

使い易いって従業員が言ってます。能率上がるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする