曜日別特売

ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪)

ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962145320SRP-N50506070×6055×4270
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962154320SRP-N65657070×6055×4285
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37962163320SRP-N75758070×6055×4293
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする