ハンマーキャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962172
320SRP-NRB50
50
60
70×60
55×42
70
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962181
320SRP-NRB65
65
70
70×60
55×42
85
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962197
320SRP-NRB75
75
80
70×60
55×42
93
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください