400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962285400FAS-MCB100100120108×108108×108140
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962294400FAS-MCB150150160130×130130×130199
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする