ハンマーキャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962391
400FAS-R100
100
120
108×108
108×108
140
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962407
400FAS-R125
125
150
120×120
120×120
174
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962416
400FAS-R150
150
160
130×130
130×130
199
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください