ハンマーキャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962443
400FAS-UB100
100
100
108×108
108×108
140
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962452
400FAS-UB150
150
140
130×130
130×130
199
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37962461
400FAS-UB200
200
200
140×140
140×140
250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください