曜日別特売

400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・広巾ゴム車)

400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・広巾ゴム車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.435S-WRB125旋回半径(mm)102ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962653400F0S-WRB125125150120×120120×120174
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする