ハンマーキャスター
400S 自在車(フェノール一体車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962714
400S-PH100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37962723
400S-PH150
CADデータダウンロード
150
160
130×130
130×130
199
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください