曜日別特売

CR スポンジゴム

CR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツCR スポンジゴム - アキツ
(40件のレビュー)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途
自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80内容量1枚
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36684514NV2100100
オープン
279
307(税込)
当日出荷
36684523NV2100200
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
36684532NV2100300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684541NV2100500
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
36684557NV21001000
オープン
869
956(税込)
当日出荷
36684566NV2200200
オープン
449
494(税込)
当日出荷
36684575NV2200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684584NV2200500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684593NV22001000
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
36684602NV2300300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684611NV2300500
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
36684627NV23001000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36684636NV2500500
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
36684645NV25001000
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月1日
36684654NV3100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684663NV3100200
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
36684672NV3100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684681NV3100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684697NV31001000
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36684706NV3200200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684715NV3200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684724NV3200500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684733NV32001000
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684742NV3300300
オープン
869
956(税込)
当日出荷
36684751NV3300500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684767NV33001000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
36684776NV3500500
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
36684785NV35001000
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月26日
36684794NV5100100
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
36684803NV5100200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684812NV5100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684821NV5100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684837NV51001000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36684846NV5200200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684855NV5200300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684864NV5200500
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月3日
36684873NV52001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684882NV5300300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36684891NV5300500
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
36684907NV53001000
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
36684916NV5500500
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36684925NV55001000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36684934NV10100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36684943NV10100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684952NV10100300
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
36684961NV10100500
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36684977NV101001000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36684986NV10200200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36684995NV10200300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36685004NV10200500
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36684645NV31301122CR25-BNV 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド 31301122【オーダー】CRスポンジ25°黒ノーブランド1枚
766
税込843
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36684785NV31301122CR25-BNV 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド 31301122【オーダー】CRスポンジ25°黒ノーブランド1枚
766
税込843
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36684864NV31301122CR25-BNV 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド 31301122【オーダー】CRスポンジ25°黒ノーブランド1枚
766
税込843
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36684925
2025-11-26
用途: φ40型抜き
有限会社三共金属工業所製造業

5t-500x1000を購入
マイナス評価ポイントを殴り書きします
L寸-5mm前後
厚みに関しては一般公差ってご存じ?レベル
最薄箇所(端の方)で4mm、最厚箇所6.8mm
何かの下敷き程度で使うならいいと思いますが、
任意形状で型抜きする際は厚みのバラつきがかなりひどい
寸法売りしているなら一般公差内に収めて頂きたい

対象商品 : 36684514
2024-05-24
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス

15mm のポンチで円形に型抜きして、クッション材に使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36684627
2022-06-27
用途: 防犯カメラの夜間照明の反射防止用に買いました
その他業種

カーポート内に設置した防犯カメラの夜間照明が、部材のフラットな部分に反射して画像が暗くなってしまいました。このCRスポンジゴムをカメラの正面に貼り付けて、反射を低減することができました。対候性が高いということと、費用も安いので良かったと思います。

対象商品 : 36684952
2021-10-23
用途: 狭いガレージでの車ドアの緩衝材に使用。
磐梯陶房

ガレージが狭く、ドアを開けた時にぶつける可能性があるので何か丁度良いものが無いかと探してこれを試しに使ってみた。
ドアに貼るタイプの物は使いたくなかったので、ガレージの鉄骨側に貼りました。
柔らか過ぎず硬すぎずで丁度良い感じです。

対象商品 : 36684891
2021-08-06
用途: 車の欠品部品を作製
製造業

防水のシールパットが欠品していたのでこちらで作製しました。今の所雨漏りありません。台風後コメント更新できたらします。

対象商品 : 36684645
2020-07-10
用途: 密閉が必要な機械のパッキンに使用

この商品は周囲がキチンとカットされており、厚さも均等で全面使用出来て無駄が無くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36684916
2021-02-04
用途: 商品のクッション材
製造業

今回限りですが、まあこんなものなのでしょうか。
目的は果たせたので良しとします

対象商品 : 36684532
2019-10-22
用途: バイクグリップ用

バイクのグリップに両面テープを張り、本品を付けた
適度に柔らかく滑らず、冬は冷たくなくグリップヒーターがいらない。
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
523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする