NBR スポンジゴム

NBR スポンジゴム - アキツNBR スポンジゴム - アキツNBR スポンジゴム - アキツNBR スポンジゴム - アキツNBR スポンジゴム - アキツNBR スポンジゴム - アキツ
(6件のレビュー)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。

用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70内容量1枚
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36686754NBR-3362100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36686763NBR-3362100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686772NBR-3362100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686781NBR-3362100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686797NBR-33621001000
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686806NBR-3362200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686815NBR-3362200300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36686824NBR-3362200500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686833NBR-33622001000
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686842NBR-3362300300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
36686851NBR-3362300500
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686867NBR-33623001000
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686876NBR-3362500500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686885NBR-33625001000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686894NBR-3363100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686903NBR-3363100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686912NBR-3363100300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686921NBR-3363100500
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686937NBR-33631001000
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686946NBR-3363200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686955NBR-3363200300
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686964NBR-3363200500
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686973NBR-33632001000
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
36686982NBR-3363300300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36686991NBR-3363300500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687007NBR-33633001000
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687016NBR-3363500500
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687025NBR-33635001000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687034NBR-3365100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36687043NBR-3365100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687052NBR-3365100300
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687061NBR-3365100500
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687077NBR-33651001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687086NBR-3365200200
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687095NBR-3365200300
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687104NBR-3365200500
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687113NBR-33652001000
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687122NBR-3365300300
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687131NBR-3365300500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687147NBR-33653001000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687156NBR-3365500500
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687165NBR-33655001000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687174NBR-33610100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687183NBR-33610100200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687192NBR-33610100300
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687201NBR-33610100500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687217NBR-336101001000
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687226NBR-33610200200
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687235NBR-33610200300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
36687244NBR-33610200500
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36687226
2022-09-13
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの内装パネル裏面等から脱落・紛失したクッション材の替わりに使用。硬さ、弾力等、ほぼ純正部品と同等でした。同じ厚さのEPDMスポンジゴムよりも若干硬く、弾力性に富んでいます。
耐油性など優れた物性を持ちますが、価格は同サイズのEPDMスポンジゴムの4倍近くと、疑問に思うほど高価なので満足度は「普通」。

対象商品 : 36687305
2022-12-07
用途: 機材の型枠等に使用
製造業

新たにこの商品が必要になり再度購入しました。
1度目はそのままの状態で梱包してあり問題が無かったのですが、今回は商品が半分に折れている状態で梱包してありました。
折り目と癖が着いてしまい使用するのが困難になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36687095
2021-09-18
用途: 自動車関連
製造業

まだ、使用していませんが同じものなので問題ないと思います。

対象商品 : 36687165
2020-01-06
用途: 音響抑制

3mm厚や10mm厚も使用してみましたが、やはりこの厚さがはさみで切りやすく、ジャストです。

対象商品 : 36686842
2021-09-07
用途: 絶縁保護
北陵

商品写真を見てとても不安だったのですが、悪い予感が当たってしまいました。
真ん中だけストレッチフィルムの帯で締めて巻いてあるのです、戻してみましたが平に戻らず歪んで凸凹、打ち抜き工程があるのですが機械にかからず作業を断念。平らな板に挟んで戻せるか試していますが48時間経過しているけれどまだかなりのうねりが残っている。
このゴムの材質は一度歪むとクリープを起こしてしまい、加熱成型しないと復元しないのにどうしてこんな状態で流通するのだろうか。
製造元ですでに巻いてあるなら論外、流通のどこかの過程でやっているか、単に自分たちがハンドリングしやすいという理由で巻いているならすぐにやめて欲しいものだ。
仕方なくゴム専門の納入業者さんに平版カットで発注しましたが試作なのに結構な量になってしまい、MonotaROならこういう時に小ロットで買えると思っていたので期待外れでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36687287
2016-06-02
用途: わからない
株式会社堀内土木

梱包が丁寧 もっと簡単でもいいのでは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
耐熱温度は何度でしょうか?
回答:
80度です。
2011-12-19

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする