曜日別特売

シリコーン スポンジゴム

シリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツシリコーン スポンジゴム - アキツ
(10件のレビュー)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。

仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色内容量1枚
注意
※機械的強度、特に引裂強さが弱く、大きな圧力のかかる用途には適しません。
※埃等が付着しやすいので清潔な場所でご使用ください。
※耐熱、耐寒、電気絶縁性に優れていますが、湿熱状態での使用においてはその性能は発揮できません。
※色相は厚さによって多少変わることがあります。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36688994-2100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36689003-2100200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36689012-2100300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36689021-2100500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689037-21001000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36689046-2200200
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36689055-2200300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36689064-2200500
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689073-22001000
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689082-2300300
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36689091-2300500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689107-23001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689116-2500500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689125-25001000
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689134-3100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689143-3100200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36689152-3100300
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689161-3100500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689177-31001000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689186-3200200
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689195-3200300
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
36689204-3200500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689213-32001000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689222-3300300
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689231-3300500
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689247-33001000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689256-3500500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689265-35001000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689274-5100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36689283-5100200
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
36689292-5100300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689301-5100500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689317-51001000
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
36689326-5200200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36689335-5200300
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689344-5200500
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689353-52001000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689362-5300300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689371-5300500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689387-53001000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689396-5500500
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689405-55001000
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689414-10100100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36689423-10100200
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689432-10100300
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689441-10100500
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689457-101001000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689466-10200200
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
36689475-10200300
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689484-10200500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 耐熱パッキン作成
建設業・工事業

予想通りです。既設品の劣化が進み厚さが足りなくなったので追加使用した。ほしい厚さが8㎜でしたが、その厚さが無く、薄いものを追加して気密を確保。

対象商品 : 36689466
2022-02-21
用途: 実験作業時。
教育・研究機関

カッターで切り、使用しました。切りやすかったです。

対象商品 : 36689274
2019-10-17
用途: 機械補修部品

機械補修部品のパッキンとして使用しました。
シリコンで耐候性?耐熱性もありそうで色々な用途に使えます。

対象商品 : 36689143
2018-08-30
用途: 部品の製作

6mm厚が欲しかったが、無いので3mm厚を合わせて使いました。6mm厚の製品が有ったらいいなと思います。

対象商品 : 36689003
2018-04-21
用途: 耐熱を要求される部分の断熱
電気・ガス・熱供給・水道業

スポンジシリコーンは耐熱と断熱を兼ね備える部分に使用する目的で購入、すばらしい効果がえられて大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 36689125
2018-07-11
用途: 蒸気発生装置の断熱材として使用している
アクアサイエンス株式会社製造業

柔らかく断熱効果が高いので安心して使えます。
色々な形に加工する時も簡単に切れるので扱いやすいです。

対象商品 : 36689283
2017-05-02
用途: ホットメルト樹脂加熱部の保温
サービス業

溶けたホットメルト樹脂が付着する部分での使用で再利用できるか心配でしたが、付着物は、ほぼ取り除くことができ、実用上問題ありませんでした。ただし、全く接着しないというわけではなさそうです。

対象商品 : 36689283
2016-10-05
用途: 印刷
タカオ工業

1柔らかくなく,硬くなく使いやすい
2シリコンで家庭用スポンジのような穴の空いたのが有れば
 いいのにと思う。耐薬品性の観点から

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
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
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
シート表面にスキン層がありますか。
内部は独立気泡でしょうか(空気や水は遮断)
回答:
こちらはシート表面にスキン層があり、
内部が独立気泡となっている商品でございます。
対象商品:
36689502
1が参考にしています
2014-02-19
質問:
この製品の製造メーカーはどこのものでしょうか。(十川ゴム、クレハエラストマーなど)
回答:
こちらの製品の製造メーカーは亜木津となります。
対象商品:
36689265
2012-07-06

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする