曜日別特売

シリコーン スポンジゴム テープ付

シリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツシリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツシリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツシリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツシリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツシリコーン スポンジゴム テープ付 - アキツ
(2件のレビュー)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。

仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色内容量1枚
注意
※機械的強度、特に引裂強さが弱く、大きな圧力のかかる用途には適しません。
※埃等が付着しやすいので清潔な場所でご使用ください。
※耐熱、耐寒、電気絶縁性に優れていますが、湿熱状態での使用においてはその性能は発揮できません。
※色相は厚さによって多少変わることがあります。
全56種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36689554-2100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36689563-2100200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36689572-2100300
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36689581-2100500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689597-21001000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689606-2200200
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689615-2200300
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689624-2200500
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689633-22001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689642-2300300
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689651-2300500
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689667-23001000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689676-2500500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689685-25001000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689694-3100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689703-3100200
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689712-3100300
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36689721-3100500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689737-31001000
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689746-3200200
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689755-3200300
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689764-3200500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689773-32001000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689782-3300300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689791-3300500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689807-33001000
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689816-3500500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689825-35001000
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689834-5100100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36689843-5100200
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689852-5100300
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689861-5100500
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689877-51001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689886-5200200
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689895-5200300
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689904-5200500
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689913-52001000
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689922-5300300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689931-5300500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689947-53001000
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689956-5500500
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689965-55001000
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689974-10100100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
36689983-10100200
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
36689992-10100300
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690001-10100500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690017-101001000
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690026-10200200
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690035-10200300
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690044-10200500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36689712
2013-11-05
用途: 縦ピロー包装機の縦横合掌金属シール面の防音の為。
オベロン株式会社

今までシリコーンスポンジゴムの"テープ付"という商品がなかった。
170℃近くの金属面に取り付けているが、耐久性もバッチリ。
ゴム強度も理想的で今のところ問題なし。

対象商品 : 36689581
2014-01-29
用途: ポリカ板に張り付けて防水操作パネルに

半透明のポリカの裏にシリコン赤の組み合わせは、シックな感じで見栄えが良いですよ
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
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする