ポリエチレンフォーム 青

ポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツポリエチレンフォーム 青 - アキツ
(5件のレビュー)

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09内容量1枚
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36690114P・Eライト A-810100100
オープン
439
483(税込)
当日出荷
36690123P・Eライト A-810200200
オープン
879
967(税込)
当日出荷
36690132P・Eライト A-810300300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
36690141P・Eライト A-810500500
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36690157P・Eライト A-820100100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
36690166P・Eライト A-820200200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36690175P・Eライト A-820300300
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36690184P・Eライト A-820500500
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36690193P・Eライト A-830100100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36690202P・Eライト A-830200200
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36690211P・Eライト A-830300300
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36690227P・Eライト A-830500500
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36690141
2018-11-13
用途: ツールキャビネット内の整理に

工具をこのフォーム内に埋め込んで引き出しの中を整理するために購入しました。気持ちよく片付きますが、フォームの加工・微調整にもそれなりの時間がかかります。通常はカッター等で穴をあけると思いますが、専用の電気ゴテでも売ってもらえると時短出来てありがたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 36690141
2018-07-31
用途: 大皿収納のクッション材

素人の個人使い用に小さいサイズを用意して貰いたい。余ってしまってもゴミになるだけで、勿体無い。

4が参考にしています
対象商品 : 36690141
2016-02-25
用途: 会社の机の引出しの5Sシートとして使用

デスクの一番薄い引出しの小物(カッター、定規、USBメモリー、印鑑、はさみ、外付けHDD(薄型)、シャープペン、朱肉)の置き場所を原型にカッターでくり抜き使用してます。厚みも丁度良いいのですが、もう少し大きいサイズがあれば継ぎ目がなくなるので大判の品揃えに期待します。(私の机では600×400以上のサイズ)ゴチャゴチャの机の中がスッキリ綺麗になり、定位置に仕舞うのが習慣になりました。(1ヶ月程経過していますが5S継続中です)

6が参考にしています
対象商品 : 36690132
2015-03-11
用途: 工具管理のため
製造業

工具の紛失か多く、使用頻度の高い工具の場所を決めることで紛失が少なくなった。また 見た目も良い

対象商品 : 36690114
2013-06-21
用途: 釣りの自作ルアーボックス中敷 自作釣り仕掛けの巻きつけ

・釣りの自作ルアーボックスの中クッシヨン
・自作釣り仕掛けを引っ掛けるのに着脱がスムーズなので重宝する
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
2462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする