アキツ
ポリエチレンフォーム テープ付 青
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様
テープ付
材質
【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系
色
青
密度(kg/m
3
)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36690236
P・Eライト A-8
10
100
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690245
P・Eライト A-8
10
200
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690254
P・Eライト A-8
10
300
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690263
P・Eライト A-8
10
500
500
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690272
P・Eライト A-8
20
100
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690281
P・Eライト A-8
20
200
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690297
P・Eライト A-8
20
300
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690306
P・Eライト A-8
20
500
500
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690315
P・Eライト A-8
30
100
100
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690324
P・Eライト A-8
30
200
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690333
P・Eライト A-8
30
300
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36690342
P・Eライト A-8
30
500
500
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長