【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用

【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - 大阪魂【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - 大阪魂【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - 大阪魂【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - 大阪魂
(1件のレビュー)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。

用途屋外用片面材質スチール鋼板厚さ(mm)0.3外形寸法(mm)550×1510ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。画像は出来上がりサンプルです。
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36682493SKS1400
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

デザイン看板・デザインPOP ご注文の仕組み  

【1】工場からお客様に連絡

協力工場からお客様にお電話にて連絡が入ります。
協力工場よりお送りする、FAX専用オーダーシートを元にして、デザインの打ち合せをさせて頂きます。

【2】校正

デザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご連絡致します。そこでデザイン内容の確認を行って頂きます。
※メールアドレスをお持ちのお客様には、メールでのご案内となります。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご返答(FAXまたはメール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

受注後、印刷完了し、14日以内に宅配便で発送致します。
(宅配業者の指定はお受け出来ません)

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様にて、デザイン内容のご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに、工場からお客様デザインの打ち合わせでご連絡致します。
  2. 出荷目安はデザインの確定で前後しますが受注後14日以内となっています。

  3. *デザインの確定に時間がかかった場合はお届けが延びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682493
2019-06-01
用途: 夏祭りの時に使用
その他業種

サイズの種類があれば良かった。
注文した看板は、少し大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする