曜日別特売

【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板

【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 - 大阪魂【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 - 大阪魂
(5件のレビュー)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。

用途屋内・屋外両方使用可能材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820印刷片面インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※デザインした場合も、無地の場合も、サイトに表記の価格になります。※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36682563AF36
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

デザイン看板・デザインPOP ご注文の仕組み  

【1】工場からお客様に連絡

協力工場からお客様にお電話にて連絡が入ります。
協力工場よりお送りする、FAX専用オーダーシートを元にして、デザインの打ち合せをさせて頂きます。

【2】校正

デザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご連絡致します。そこでデザイン内容の確認を行って頂きます。
※メールアドレスをお持ちのお客様には、メールでのご案内となります。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご返答(FAXまたはメール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

受注後、印刷完了し、14日以内に宅配便で発送致します。
(宅配業者の指定はお受け出来ません)

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様にて、デザイン内容のご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに、工場からお客様デザインの打ち合わせでご連絡致します。
  2. 出荷目安はデザインの確定で前後しますが受注後14日以内となっています。

  3. *デザインの確定に時間がかかった場合はお届けが延びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682563
2024-02-15
用途: 店舗用看板として使用
CAR SHOP grow up with自動車・二輪車・自転車関連業

注文をしてからデザインの打ち合わせなど丁寧に対応してくれました。商品もしっかりした作りで満足しています

対象商品 : 36682563
2022-11-26
用途: 牧野駅近くに開業した月極め+コインパーキングの看板
農・林・水産業

非常に安価で、綺麗に看板が作成できました。
デザインは自分で考えられる方にはお勧めします。
pdfファイルでメールでデザインを送ったので、標準納期の3週間より早くできました。
自分で安いカッティングマシンを買って、カッティングシートから作成するより安価で、手間要らずです。仕上がりも綺麗で、ご担当者の対応も丁寧で素早いです。
今回、月極め駐車場看板に使用して自分で塀にボルト留めしましたが、
コインパーキング看板は業者に支柱建てから看板作成まで発注しました。
コインパーキング看板は大きめサイズ(2440cmX1220cm)で視認性重視なので。。。
大きめサイズも対応いただけるなら、コインパーキング看板の裏側が空いてるので発注するかもしれないです。

対象商品 : 36682563
2021-02-23
用途: 店舗看板
医療・福祉・介護関連業

デザイン入稿からイメージ確認まで丁寧に対応して下さり安心感がありました。製作から発送・到着までのスピード感や、届いた商品の品質も予想以上で大変満足しております。耐候性は設置環境により異なりますのでこれからの判断になりますが、お値段を考慮すれば全く問題ありません。機会があれば是非またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36682563
2018-11-13
用途: お店の看板に!
自動車・二輪車・自転車関連業

前から安いので気になっていて9月の台風で看板破損したので注文してみました。
何回か電話とメールでやりとりして出来上がって届きましたが思った以上に仕上がりも良く耐久性もよさそうですそうです。
あとは耐光性が1~2年になってるので(これぐらいが普通のようです)ま~2年もってくれれば満足ですね!(期待してます)

1が参考にしています
対象商品 : 36682563
2019-02-18
用途: 店舗野外看板
卸売・小売業

迅速、丁寧な対応をしていただき、仕上がりも満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする