【オーダー】 マグネットシート

【オーダー】 マグネットシート - 大阪魂【オーダー】 マグネットシート - 大阪魂
(1件のレビュー)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。

用途屋内・屋外両方使用可能取付方式マグネット材質マグネットシート厚さ(mm)0.6インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36682572MS21H619×450
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36682581MS23619×900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~

デザイン看板・デザインPOP ご注文の仕組み  

【1】工場からお客様に連絡

協力工場からお客様にお電話にて連絡が入ります。
協力工場よりお送りする、FAX専用オーダーシートを元にして、デザインの打ち合せをさせて頂きます。

【2】校正

デザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご連絡致します。そこでデザイン内容の確認を行って頂きます。
※メールアドレスをお持ちのお客様には、メールでのご案内となります。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご返答(FAXまたはメール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

受注後、印刷完了し、14日以内に宅配便で発送致します。
(宅配業者の指定はお受け出来ません)

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様にて、デザイン内容のご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに、工場からお客様デザインの打ち合わせでご連絡致します。
  2. 出荷目安はデザインの確定で前後しますが受注後14日以内となっています。

  3. *デザインの確定に時間がかかった場合はお届けが延びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682581
2016-11-23
用途: 野外看板として
飲食業

看板として、印刷の仕上がりは良かったですが、シート自体が薄くて風で飛ばされ一部が裂けました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする