Panasonic(パナソニック)
カメラ玄関子機
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/180mA
仕様
広角レンズ・LEDライト付・逆光補正付
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約170
外形寸法(mm)
約99×131×31.5
照明
LEDライト(照明用ランプ)
照度(Lx)
(最低被写体)1(カメラから約50cm以内)
周囲温度(℃)
(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
内容量
1台
注意
※広角表示(ワイド/ズーム)は、広角表示機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。
※逆光補正付ですが、逆光補正機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。
※赤外線LEDは内蔵されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36693203
VL-V570L-S
¥
28,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください