カメラ玄関子機

カメラ玄関子機 - Panasonic(パナソニック)
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/180mA
仕様逆光補正付適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約220外形寸法(mm)約99×131×40照明赤外線LED角度調整範囲(レンズ)上向き15°、正面向き/左右向き各15°調整範囲内で無断階調整(設置時調節)照度(Lx)(最低被写体)1まで可(カメラから約50cm以内)周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)内容量1台
注意
※逆光補正付ですが、逆光補正機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36693221VL-V565-K
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする