曜日別特売

ドライタッチ メスアダプター

ドライタッチ メスアダプター - TBC(タブチ)
(3件のレビュー)
トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13使用流体水道水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36691374DRT13-F130.75
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36691374
2017-10-26
用途: ヒートポンプ配管
卸売・小売業

全長が短いのでいいです。品質はメーカー品なので信用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36691374
2016-01-18
用途: エコキュートの補修工事にて

これからの寒い時期にはヒートポンプ接続口から水漏れ故障が多く、ローコストに重宝しています。
配管接続時のナット〆に不便(フリーに回せるユニオンでは無いので)ですが、何度も外す訳では無いので安上がりです
何度も取替え作業しましたが、手間と挿入作業に慎重さを考えても作業ミスや水漏れは現在までありません
新規工事でななく予算の限られる補修時は重宝します

1が参考にしています
対象商品 : 36691374
2015-12-01
用途: パナソニックのエコキュート工事
有限会社中越テレビ商会

以前使ったので問題ありません。値段も数百円安かったのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする