曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 - ULVAC(アルバック)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
内容量1台
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
電源
トラスコ品番
質量(kg)
到達圧力(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10678604DA-241S100AC363-13972616000
228,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36692266DAT-100S100AC363-14011113300
141,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
63518176DA-241SE 200V単相200-195-36892616.0×10^3
245,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする