曜日別特売

KFフランジ

KFフランジ - ULVAC(アルバック)KFフランジ - ULVAC(アルバック)KFフランジ - ULVAC(アルバック)
材質SUS304形状KFフランジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジタイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36692372SCK-3016KF-163017.2162010
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36692381SCK-3025KF-254026.22427.220
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
36692397SCK-3040KF-405541.23942.720
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする