曜日別特売

ニップル

ニップル - ULVAC(アルバック)ニップル - ULVAC(アルバック)
材質SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジタイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36692451SCK-5040KF-405542.739100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36692433SCK-5016KF-1630201660
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
36692442SCK-5025KF-254027.224100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36692442SCK-502588371184ZSCK5025SCK-5025 ニップル ULVAC(アルバック) 88371184ニップルULVAC(アルバック)1個
11,980
欠品中
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする