ティ

ティ - ULVAC(アルバック)ティ - ULVAC(アルバック)
(1件のレビュー)
形状ティ材質SUS304内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36692494SCK-701630201640
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
36692503SCK-7025A4027.22450
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
36692512SCK-70405542.73965
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36692494
2019-04-23
用途: 製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

流石、世界に誇るULVAC製品です。溶接のビート仕上がりも最高、浸透探傷法で再検査しても全く漏れなし。現地にて本日試験に使いましたが無事終了しました。また足りない部品があったらULVAC製品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする