曜日別特売

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm - ノーブランド
(18件のレビュー)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
全42種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36713713-A6063-T52020~25010
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713722-A6063-T520251~40010
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713731-A6063-T520401~55010
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713747-A6063-T520551~70010
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713756-A6063-T520701~85010
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713765-A6063-T520851~100010
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713774-A6063-T53020~25010
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713783-A6063-T530251~40010
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713792-A6063-T530401~55010
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713801-A6063-T530551~70010
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713817-A6063-T530701~85010
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713826-A6063-T530851~100010
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713835-A6063-T54020~25010
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713844-A6063-T540251~40010
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713853-A6063-T540401~55010
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713862-A6063-T540551~70010
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713871-A6063-T540701~85010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713887-A6063-T540851~100010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713896-A6063-T55020~25010
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713905-A6063-T550251~40010
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713914-A6063-T550401~55010
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713923-A6063-T550551~70010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713932-A6063-T550701~85010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713941-A6063-T550851~100010
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713957-A6063-T56020~25010
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713966-A6063-T560251~40010
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713975-A6063-T560401~55010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713984-A6063-T560551~70010
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36713993-A6063-T560701~85010
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714002-A6063-T560851~100010
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714011-A6063-T57020~25010
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714027-A6063-T570251~40010
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714036-A6063-T570401~55010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714045-A6063-T570551~70010
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714054-A6063-T570701~85010
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714063-A6063-T570851~100010
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714072-A6063-T510020~25010
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714081-A6063-T5100251~40010
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714097-A6063-T5100401~55010
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714106-A6063-T5100551~70010
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714115-A6063-T5100701~85010
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36714124-A6063-T5100851~100010
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36713774
2025-02-05
用途: かさあげ
ミカミモータース自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたそのものでした。
計り売りも助かっています。

対象商品 : 36713765
2021-11-29
用途: タープの修理に使いました!
製造業

タープの屋根の支柱が折れてしまったのですが、お気に入りで、買い換えるのももったいないと、ピッタリくる金属製出軽い素材を探していました。サイズ検索から、長さのカットまで出来てとても丁度よく使えました!主人が穴を開けたり必見な部分を削ったりしてタープは無事直りましたし、畳む時にもちゃんと機能しました。ピッタリサイズを探せるのはとても助かります!

対象商品 : 36713713
2021-12-09
用途: 車両外装パーツ取り付け

パーツとパーツとの隙間を埋めるために使用した。
しっかりとした商品で、カットも丁寧でした。

対象商品 : 36713984
2021-01-24
用途: 卓上ミニ旋盤製作伴いSUSのSF2-30・60×L600mmアルミレールの底部にフラットバー(厚さ10mm×幅60mm×L600mm)を張り付け、モーター駆動部とフレームの安定保持に使用している。
サービス業

3mm~5mm厚程度の同型のシリコンゴムパットのようなゴムシート(振動吸収材等)が販売されると良い。

対象商品 : 36713713
2019-04-30
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

ブレーキホースの取り回しに関連するパーツを作るために必要で、重宝しました。

対象商品 : 36713941
2018-10-02
用途: 放熱板として
高木電気工業所

バイブレーター装置の箱の中に放熱板として取り付けています。 アルミなので軽くて加工もし易く、重宝しています。

対象商品 : 36713713
2017-09-03
用途: フライス盤のバイス面高さ調整用
教育・研究機関

色々な材料をバイスでつかむ時の高さ調節用治具の材料として購入しました。フライスで4面を加工して、2つ作り、材料に合わせて使っています。強度はいらないので削りやすいアルミ材のフラットバーとしました。

対象商品 : 36713774
2017-05-31
用途: バイクの修理

サイズ指定できて、且つ非常に小さいサイズから売って頂けるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする