曜日別特売

【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) - ノーブランド
(17件のレビュー)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
全66種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36715874-10×1020~250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715883-10×10251~400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715892-10×10401~550
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715901-10×10551~700
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715917-10×10701~850
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715926-10×10851~1000
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715935-15×1520~250
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715944-15×15251~400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715953-15×15401~550
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715962-15×15551~700
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715971-15×15701~850
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715987-15×15851~1000
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36715996-20×2020~250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716005-20×20251~400
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716014-20×20401~550
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716023-20×20551~700
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716032-20×20701~850
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716041-20×20851~1000
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716057-25×2520~250
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716066-25×25251~400
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716075-25×25401~550
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716084-25×25551~700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716093-25×25701~850
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716102-25×25851~1000
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716111-30×3020~250
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716127-30×30251~400
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716136-30×30401~550
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716145-30×30551~700
オープン
6,888
7,577(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716154-30×30701~850
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716163-30×30851~1000
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716172-35×3520~250
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716181-35×35251~400
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716197-35×35401~550
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716206-35×35551~700
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716215-35×35701~850
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716224-35×35851~1000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716233-40×4020~250
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716242-40×40251~400
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716251-40×40401~550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716267-40×40551~700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716276-40×40701~850
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716285-40×40851~1000
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716294-45×4520~250
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716303-45×45251~400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716312-45×45401~550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716321-45×45551~700
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716337-45×45701~850
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716346-45×45851~1000
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716355-50×5020~250
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716364-50×50251~400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36715996
2021-01-24
用途: バイク部品制作
運輸・通信業

バイクの自作部品を作るために購入しました。
切断面は荒かったですが、問題なく使えました。

対象商品 : 36716102
2020-05-29
用途: 工作機械の部品に加工
荒尾農園農・林・水産業

切断の長さも指定した通りで,断面の形状も工作機械の部品製作に耐えられるだけの精度で満足しています。

対象商品 : 36716477
2020-10-01
用途: 冷却

素子の冷却用に使用しました。問題なく使用できます。

対象商品 : 36715883
2018-04-08
用途: 試作加工用
建設業・工事業

長さは注文通りでピッタリ。
厚みと幅は、10.2㎜×10.2㎜で少し大きめでした。
真鍮の切削屑が張り付き少々の凹みや、深さ0.5㎜弱で長さ10㎜程度の傷がありましたが、試作目的なのでそのまま使うことにしました。

対象商品 : 36716005
2019-06-04
用途: 接手ブロック
サービス業

量が少ない・・・・相場価格にしせめて1000で売ってくれ

対象商品 : 36715935
2018-06-14
用途: 機械のメンテナンス時

アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用します。

対象商品 : 36716111
2017-08-18
用途: 破損した鋳造品を削りだしで作成した。

車のモール(飾り)が破損した。木型を作って鋳造するには手間と費用が大変だが、角棒材を切削・研磨して塗装したら殆ど元通りに復元きた。
アルミ材は軽くて加工し易い。このサイズの角材が簡単に調達出来たので助かった。

対象商品 : 36715996
2016-12-13
用途: バイクライト固定スター
農・林・水産業

アルミ角材を購入しました。問題なく使えると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4404:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
長さはいくらあるのでしょうか?
回答:
長さは251~400mmの間でご指定いただけます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
36716066
2012-08-07
質問:
【長さ(mm): 20~250】とあるが、どの長さの商品が届くのですか?
回答:
お客様でサイズを指定していただく商品となります。バスケットに入れていただくと、オプション指定が可能となりますので、ご希望のサイズを入力してください。
対象商品:
36715874
2011-10-31

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする