曜日別特売

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) - ノーブランド
(42件のレビュー)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
全42種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36716531-A6063-T5402020~2503
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716547-A6063-T54020251~4003
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716556-A6063-T54020401~5503
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716565-A6063-T54020551~7003
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716574-A6063-T54020701~8503
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716583-A6063-T54020851~10003
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716592-A6063-T5502520~2503
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716601-A6063-T55025251~4003
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716617-A6063-T55025401~5503
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716626-A6063-T55025551~7003
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716635-A6063-T55025701~8503
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716644-A6063-T55025851~10003
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716653-A6063-T5603020~2503
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716662-A6063-T56030251~4003
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716671-A6063-T56030401~5503
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716687-A6063-T56030551~7003
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716696-A6063-T56030701~8503
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716705-A6063-T56030851~10003
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716714-A6063-T5804020~2504
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716723-A6063-T58040251~4004
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716732-A6063-T58040401~5504
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716741-A6063-T58040551~7004
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716757-A6063-T58040701~8504
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716766-A6063-T58040851~10004
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716775-A6063-T5755020~2505
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716784-A6063-T57550251~4005
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716793-A6063-T57550401~5505
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716802-A6063-T57550551~7005
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716811-A6063-T57550701~8505
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716827-A6063-T57550851~10005
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716836-A6063-T51005020~2505
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716845-A6063-T510050251~4005
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716854-A6063-T510050401~5505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716863-A6063-T510050551~7005
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716872-A6063-T510050701~8505
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716881-A6063-T510050851~10005
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716897-A6063-T51256520~2506
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716906-A6063-T512565251~4006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716915-A6063-T512565401~5506
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716924-A6063-T512565551~7006
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716933-A6063-T512565701~8506
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36716942-A6063-T512565851~10006
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36716741
2025-05-08
用途: 水道ホースと塩ビ管のカバーとして砂利と一緒に埋めている
教育・研究機関

全ての配管の寸法を測った上で合う商品を購入したのでぴったりでした

対象商品 : 36716766
2024-06-08
用途: 駐車場の床面排水溝
製造業

長さと幅と高さも丁度良いサイズではまり良かったです。

対象商品 : 36716836
2023-03-16
用途: パイプの台
有限会社小島製作所

切断寸法の精度もよく、表面もきれいでとてもいい商品です。

対象商品 : 36716556
2022-10-12
用途: 部品取り付け用ステー金具として。

T3㎜のチャンネルです。ガレージ内の照明装置取付にステーとして使用いたしました。

対象商品 : 36716766
2022-04-26
用途: 車両の電気設備追加
久保建設業・工事業

一般では手に入りにくい商品でお値打ち価格となっており、ただただ感謝てす。

対象商品 : 36716531
2022-01-13
用途: 支え用

伸縮はしごの転倒防止用でトップに取り付けバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36716766
2020-10-19
用途: アンプ製作時のヒートシンクに使用
クロイツェル

リピート購入です。
今回も品質、梱包、輸送、全て問題ありません。
スライドカッターにアルミ用の刃でゆっくりカットすれば、切断面が綺麗にカットできます。
穴空けも楽で、加工性に優れています。
コンパウンドで磨けば、ピカピカになります。
このサイズのアルミチャンネルは、ホームセンターでは売っていないので助かります。

対象商品 : 36716696
2022-02-02
用途: 窓のアルミ格子自作
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでは入手できず、モノタロウさんで手に入れられて助かりました。良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする