FLINGER
スライド式フロントフェンダー
スライド式で伸縮するフロントフェンダーです。
ワンタッチで脱着が可能です。
取り外して縮めるとコンパクトに携帯ができます。
用途
自転車の泥除け
材質
樹脂
幅(mm)
最大60
全長(mm)
最大295、最小150(金具35mm含む)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36724737
SW-PS1F
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください