曜日別特売

スライド式リアフェンダー(シートレール取付タイプ)

スライド式リアフェンダー(シートレール取付タイプ) - FLINGER

シートレール専用ブラケットで簡単に脱着できるスライド式リアフェンダーです。
スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、持ち運びに便利です。
サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。
本体の角度調整も工具不要で行えます。

用途自転車の泥除け材質樹脂幅(mm)最大70全長(mm)最大405(取付部除く)、最小155(収納時)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36724746SW-PS1R+QC-113A
6,270
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする