曜日別特売

プラバスケット

プラバスケット - FLINGERプラバスケット - FLINGERプラバスケット - FLINGERプラバスケット - FLINGERプラバスケット - FLINGER
(6件のレビュー)

12~18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。
前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。

用途自転車に取り付けるカゴ材質樹脂高さ(mm)165質量(g)400下部寸法(mm)190×145上部寸法(mm)235×200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36725351SW-911取付金具(L型)ピンク×ホワイト
2,020
取扱い終了
返品不可
36725367SW-911取付金具(L型)ブルー
2,020
取扱い終了
返品不可
36725376SW-911取付金具(L型)イエロー
2,020
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795288SW-911取付金具(L型金具)ホワイト/グリーン
2,020
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795297SW-911取付金具(L型金具)ホワイト×ブルー
2,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725351
2020-05-23
用途: 幼児自転車のリメイク
医療・福祉・介護関連業

男の子用を女の子用にリメイクしました。白地のところにハートのシールを自分で貼ってとっても可愛いく仕上がりました。喜んで乗っています。

対象商品 : 36725376
2019-09-23
用途: メンテナンス作業
農・林・水産業

子供の自転車の交換に使いました。黄色を購入し交換、他のパーツがみつぼらしくなりました。金具は黒の方が一体感があるので今まで使っていたものをそのまま使いました。

対象商品 : 36725351
2019-09-18
用途: 子供の自転車のかご
その他業種

バイカラーで彩り良く可愛いです。子供用の小さな自転車に合います。荷物も適度に入るので買って良かったです。

対象商品 : 36725376
2019-07-30
用途: メンテナンス作業
農・林・水産業

黄色を選択しました。金具付属で、なかなか良いですがメッキでなく黒塗装も選択できると良いかも。

対象商品 : 36725367
2016-07-27
用途: 子供用自転車使用
有限会社イチキン製造業

このような小型のカゴは子供用自転車を扱っている量販店にはなかなか無くとても助かりました。

対象商品 : 36725367
2012-12-19
用途: 子供自転車の交換用

16インチの子供用自転車のかごが割れたので交換用に購入しました。
問題なくつけることができました。
街の自転車店やホームセンターでは、子供用のかごを売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする