曜日別特売

412 ストレッチ長袖ツナギ服

412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)412 ストレッチ長袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)
(4件のレビュー)

機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。
ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム、袖口マジックテープ種別長袖つなぎ厚さ薄手混率(%)ポリエステル65、綿35機能ストレッチ質量(g/m2)160生地バーバリー名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36725455412ブルー×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725464412ブルー×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725473412ブルー×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725482412ブルー×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725507412ブルー×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725516412ブルー×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725525412ブルー×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725534412ライトネイビー×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725561412ライトネイビー×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725586412ライトネイビー×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725595412ライトネイビー×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725647412オレンジ×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725656412オレンジ×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725683412オレンジ×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725692412ライムグリーン×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725717412ライムグリーン×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725726412ライムグリーン×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725735412ライムグリーン×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725744412ライムグリーン×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725753412ライムグリーン×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725762412ライムグリーン×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725771412チャコール×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725796412チャコール×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725814412チャコール×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725823412チャコール×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725841412チャコール×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725491412ブルー×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725543412ライトネイビー×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725552412ライトネイビー×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725577412ライトネイビー×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725604412ライトネイビー×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725701412ライムグリーン×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725787412チャコール×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725613412オレンジ×ライトグレーS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
36725622412オレンジ×ライトグレーM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
36725631412オレンジ×ライトグレーL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
36725665412オレンジ×ライトグレー4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
36725674412オレンジ×ライトグレー5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
36725805412チャコール×ライトグレーLL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36725832412チャコール×ライトグレー5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725543
2020-06-09
用途: 自動車整備

しゃがんでも膝ストレッチでストレス無く 涼しいし気に入ってます。長袖、半そでとも使っていますがブラックカラーの設定を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 36725577
2019-07-16
用途: 自動車整備
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてとても着やすいです、184センチ72キロですが、サイズは、3Lで丁度良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 36725561
2014-06-03
用途: 自動車整備士の業務一般
タナカ自動車 有限会社

軽くて涼しいのがよい

対象商品 : 36725552
2011-05-19
用途: タイヤ交換、オイル交換など。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても気に入りました。生地も薄くて春から秋にかけて着れそうです。
突っ張らないしとても動きやすく、蒸れにくくて涼しく過ごせそうです。
この製品の半袖タイプがあれば良いなと思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
早速半袖タイプも採用させていただきました。
http://www.monotaro.com/g/00283057/
ご参照いただけますよう、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする