曜日別特売

757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ

757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)757 楽珍袖Ⅱ半袖ツナギ - DON(ヤマタカ)
(4件のレビュー)

アクティブワークに必要な思い通りの腕の動きを実現。
楽珍袖Ⅱの機能により、これまでに感じたことのないほど滑らかな腕の動きが可能に。
ノーストレスの可動域が、大切な仕事をサポートします。
楽珍袖Ⅱ(メッシュ付)。前・上への腕の動きがスムーズ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様楽珍袖Ⅱ(メッシュ付)、膝当て、薄手素材、左ファスナー付ポケット、右内ポケット、衿元マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム種別半袖つなぎ厚さ薄手混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)160生地バーバリー名入れ裾上げ袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36727196757ライトネイビーS
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727205757ライトネイビーM
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727214757ライトネイビーL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727223757ライトネイビーLL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727232757ライトネイビー3L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727241757ライトネイビー4L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727257757ライトネイビー5L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727266757ライトネイビー6L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727275757ブラックS
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727284757ブラックM
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727293757ブラックL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727302757ブラックLL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727311757ブラック3L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727327757ブラック4L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727336757ブラック5L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727345757ブラック6L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727354757ライトグレーS
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727363757ライトグレーM
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727372757ライトグレーL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727381757ライトグレーLL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727397757ライトグレー3L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727406757ライトグレー4L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727424757ライトグレー6L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727433757レッドS
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727442757レッドM
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727451757レッドL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727467757レッドLL
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727476757レッド3L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727485757レッド4L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727494757レッド5L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727503757レッド6L
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
36727415757ライトグレー5L
オープン
8,490
9,339(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24920306
2016-07-25
用途: 整備、塗装等

この度、2度目の購入だったのですが、内側のポケットの縫い方が雑で、すぐに破れてしまいました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2021-07-09
用途: 作業着として

普段、山田辰製の数種類使用していますが、複数のサイズ確かめましたがこちらの商品、1サイズ小さい様です。職場での使用のため無駄にはしませんでしたが注意が必要です。 あと右胸ポケットは内ポケット仕様

対象商品 : 36727214
2018-05-16
用途: 農作業、家庭菜園等の手入れ
農・林・水産業

購入した他社のつなぎと同じサイズ「L」を選択し、注文しましたが届いたつなぎを試着しようとすると座高が長いせいか、きつい為使用困難とわかりました。 通販サイトの購入先は返品・交換はできませんと回答してきます。
 ネーム加工も、裾上げもしていないのですが、やはり現品試着して購入するのが一番と感じました。

対象商品 : 36727214
2011-08-10
用途: 自動車、バイク整備
有限会社 プライムプライズ

軽くてしっかりしてよい製品です。
洗濯後も乾きが早いので重宝しています。
サイズは小さめなので、迷ったら一つ大きめが良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする