興研
肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
10
使用ホース
ピアノ線入スパイラルホース
内容量
1式
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36727941
1号H-B型
バッグ収納型
ハイスコープV型(面体)
2本蛇管式
¥
121,220
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36727914
1号H-C型
トランクケース一体型
ハイスコープV型(面体)
1本蛇管式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
36727923
1号H-C型
トランクケース一体型
ハイスコープV型(面体)
2本蛇管式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
36727932
1号H-B型
バッグ収納型
ハイスコープV型(面体)
1本蛇管式
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください