曜日別特売

肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)

肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様) - 興研

素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。

付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
367279841号D-B型バッグ収納型
半面D型(面体)
2本蛇管式
103,580
98,980
108,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
367279571号D-C型トランクケース一体型
半面D型(面体)
1本蛇管式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
367279661号D-C型トランクケース一体型
半面D型(面体)
2本蛇管式
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
367279751号D-B型バッグ収納型
半面D型(面体)
1本蛇管式
97,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする