曜日別特売

バイタスⅢ-A

バイタスⅢ-A - 興研

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。

仕様
空気残量指示警報装置付
ボンベなし
タイプ
ハイスコープV型(面体)
プレッシャデマンド形、軽量形
質量(kg)3.6(ボンベ除く)最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※空気ボンベは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728404バッグ式バッグ
オープン
249,800
274,780(税込)
118日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36728413ケース式ケース
オープン
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする