曜日別特売

純正補修用バルブ

純正補修用バルブ - フィリップス純正補修用バルブ - フィリップス純正補修用バルブ - フィリップス純正補修用バルブ - フィリップス純正補修用バルブ - フィリップス
(11件のレビュー)

純正採用世界No.1ノーマルバルブ。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。
輸入車にも対応。
車検対応。

定格電圧(V)12内容量1セット(2個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3679199112821B2R5W-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
3679202512594B2P21/4W(S25)S25
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
3679206112961B2W5W(T10)T10
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3679207712396B2WY5W(T10アンバー)T10アンバー
オープン
648
713(税込)
3日以内出荷
返品不可
3679208612929B2-T4W
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
3679209512844B2C5W-
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
3679212212066B2W21W/5W(T20)T20
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
3679214712071B2WY21W(T20アンバー)T20アンバー
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
3679204312496B2PY21W(S25アンバー)S25アンバー
オープン
829
912(税込)
欠品中
返品不可
3679200712814B2R10W-
オープン
取扱い終了
3679201613498B2P21W(S25)S25
オープン
取扱い終了
3679203412499B2P21/5W(S25)S25
オープン
取扱い終了
3679205212256B2W3W-
オープン
取扱い終了
3679210412854B2C10W-
オープン
取扱い終了
3679211312036B2H6W-
オープン
取扱い終了
3679213112065B2W21W(T20)T20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 輸入車のメンテナンスに

実店舗では倍の価格で販売しているので、安価で提供して頂き助かります。

対象商品 : 36792095
2023-02-27
用途: 輸入車のメンテナンスに
運輸・通信業

輸入車の中にS25のダブル球でピン角が一般的な180°ではなくて150°のピン角違いの
バルブがあり、なかなか手に入りにくいのですがモノタロウさんで入手できました。
LEDが主流になる中、ニーズは少なくなってきているとは思いますがこれからも販売
していただければ助かります。

対象商品 : 36792061
2022-02-14
用途: ウインカーバルブ交換

個人の信頼性で選んでいますが特に問題なく使用できています。LEDが多い現在ですが、こちらの商品で失敗したことがないのでいつも選んでいます。

対象商品 : 36792025
2021-01-27
用途: 輸入車のメインテナンス(ポルシェ987ケイマン)
その他業種

製品はピン角150度でピッタリです。SBS配送のトラッキング表示?が思いのほか遅く、思いの外発送・集荷・配送が遅いなと感じていましたが、実際はその逆で予想より半日以上早く届きました。それそのものは素晴らしいのでトラッキング表示の方を改善頂けるとより良いと思いました。

対象商品 : 36792025
2020-10-04
用途: ブレーキランプ球切れ時
有限会社アーバンオート自動車・二輪車・自転車関連業

交換して以前よりも明るくなりました。賞品到着も迅速でした。

対象商品 : 36792025
2020-01-18
用途: 自家用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

地元のカーショップでは倍の価格で販売している。こちらで買えて満足。

対象商品 : 36791991
2020-04-16
用途: 車の電球交換
その他業種

値段も安いし、補修用とありますが、純正と変わりません。
全然使えます。

対象商品 : 36792095
2017-09-01
用途: 電球切れ交換
金融・保険業

他店より安く手に入りました。外車なのでこのような量販店には置いてないサプライ品を提供してもらえると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする