MARUTO(大久保製作所)
ツアーバッグⅡCS(ロード・MTB兼用輪行袋)
前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
大きな口のファスナータイプで出し入れが楽に行えます。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途
ロード・MTB兼用
付属品
ショルダーベルト、ヒモ
材質
ポリエステル210D
色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
1200×1000×220
アズワン品番
64-9549-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795184
-
¥
7,240
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください