曜日別特売

ツアーバッグSE(ロード・MTB兼用輪行袋)

ツアーバッグSE(ロード・MTB兼用輪行袋) - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグSE(ロード・MTB兼用輪行袋) - MARUTO(大久保製作所)

前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
省スペースで出し入れが可能なキンチャクタイプです。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。

用途ロード・MTB兼用付属品ショルダーベルト、ヒモ材質ポリエステル210D寸法(mm)1210×1070×280ブラックアズワン品番64-9549-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795193-
7,410
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする