ユニット
JIS安全表示ステッカー
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.12
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36796891
AS-19SS
危険表示
ステッカー
745-6689
30×30
黄赤×黒
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796907
AS-19S
危険表示
ステッカー
745-6671
40×40
黄赤×黒
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796925
AS-19L
危険表示
ステッカー
745-6654
80×80
黄赤×黒
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796934
AS-20SS
消火表示
ステッカー
745-7006
30×30
赤×白
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796943
AS-20S
消火表示
ステッカー
745-6999
40×40
赤×白
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796952
AS-20M
消火表示
ステッカー
745-6981
60×60
赤×白
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796961
AS-20L
消火表示
ステッカー
745-6972
80×80
赤×白
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796977
AS-21SS
放射能表示
ステッカー
745-7049
30×30
赤紫×黄
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796986
AS-21S
放射能表示
ステッカー
745-7031
40×40
赤紫×黄
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796995
AS-21M
放射能表示
ステッカー
745-7022
60×60
赤紫×黄
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36797004
AS-21L
放射能表示
ステッカー
745-7014
80×80
赤紫×黄
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36796916
AS-19M
危険表示
-
745-6662
60×60
黄赤×黒
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください